Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blank stalen verpakkingsstaalband

Verpakkingsstaalband
VERPAKSTBA-400M-ROL-16MMX0,5MM

Art.-nr. 099399716
EAN 4038898179399
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blank stalen verpakkingsstaalband

Art.-nr. 099399716

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High tensile and fracture strength - exceeds many PP and PET tapes in stability and safety
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte van de band

16 mm

Scharnierdikte

0,5 mm

Looplengte

400 m

Trekbreukbelasting

930 N

Productgewicht (per stuk)

25 kg

Binnendiameter ring

300 mm

Buitendiameter ring

600 mm

Rek bij breuk

6 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie