Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stukadoorstape, PVC, glad

Stukadoorstape, PVC, glad
AFPLAKTAPE-ZACHT-WIT-GLAD-30MMX33M

Art.-nr. 099240230
EAN 4050641891853

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stukadoorstape, PVC, glad

Art.-nr. 099240230
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
Afplaktape voor het beschermen van gladde oppervlakken bij schilder-, pleister en spuitwerkzaamheden binnen en buiten.

Gladde, stevige rug


De tape wordt niet beschadigd door pleistertroffels



Geselecteerde natuurrubberlijm


Zeer goede hechting, ook op enigszins ongelijke oppervlakken



Sterke verbinding van lijmmassa en dragertape


Daardoor kan de tape worden verwijderd zonder resten achter te laten

Opmerking

De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog zijn en vrij van stof, vet en olie. Na gebruik (max. hechtperiode: 6 weken) moet de tape bij kamertemperatuur (+5 °C tot +40 °C) worden verwijderd en onder een hoek van 45° ten opzichte van de lak of het pleisterwerk langzaam en in één vloeiende beweging worden losgetrokken.



Niet geschikt voor natuursteen.


Niet geschikt voor droging in de oven.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor:


Gladde metalen en vlakke en gepolijste oppervlakken zoals de meeste kunststoffen, lakken en vernis



Beperkt geschikt voor:


Poreuze, geschuurde en ruwe oppervlakken die de lijm van de tape opzuigen of mechanisch aantasten, bijv. geschuurde metalen. Bij gebruik op polyurethaan-acryllakken op waterbasis, nitrocelluloselakken met een hoog verdunningspercentage, overige chemisch agressieve middelen en alle non-ferrometalen, bijv. koper en aluminium, en op een anodische coating of poedercoating, dienen altijd eerst tests te worden uitgevoerd. Anders bestaat de mogelijkheid dat er resten achterblijven.



Niet geschikt voor:


Alle ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit zoals slecht hechtende lak of verweerd hout. Niet geschikt voor natuursteen.



Een volledige verdraagbaarheid met de ondergrond kan alleen worden gewaarborgd door eerst gedurende ten minste 48 uur een test uit te voeren bij gebruiksomstandigheden en de juiste wijze van werken

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal drager

PVC-P

Lijmbasis

Natuurrubber

Breedte

30 mm

Lengte

33 m

Kleur

Wit

Dikte van kleefband

0,13 mm

Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid)

1,8 N/cm

Breukrek

150 %

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 70 °C

UV-bestendig

Ja

Resistent tegen

Water, Weersgesteldheid

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie