Duurzame geweven afplaktape
Duurzame geweven afdektape
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
UV-filter als tussenlaag
De zwarte PE-tussenlaag filtert UV-straling uit en maakt gebruik buiten mogelijk.
Rubberlijm met UV-stabilisatie
In de praktijk is gebleken dat de tape tot 4 weken na het aanbrengen van vrijwel alle oppervlakken kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten.
Rubberkleefstof van hoge kwaliteit en met hoge beginhechting
Zeer goede hechting op alle in de bouw aanwezige, niet-poreuze ondergronden, bijv. hout, metaal, steen.
Kan met de hand worden verwijderd
Snel en gemakkelijk te verwerken (kan zowel in lengterichting als in breedterichting worden gescheurd).
Vormvast
Volledig recht afplakken is mogelijk.
- De maximale gebruiksduur mag niet langer zijn dan 4 weken om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten. De maximale kleeftijd kan variëren, afhankelijk van de blootstelling aan direct zonlicht en het seizoen.
- Houd rekening met de oppervlaktetemperatuur van metalen in direct zonlicht. Niet aanbrengen op zeer warme oppervlakken.
- Kunststof oppervlakken die weekmakers bevatten, kunnen ertoe leiden dat er resten achterblijven.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
- Voor het beschermen van oppervlakken tijdens het schilderen, pleisteren en stucwerk, zowel binnen als buiten. Voor het bevestigen en hechten van bekledingsmaterialen zoals films en papierbanen of bij het aanbrengen van warmte-isolatie. Voor bescherming van bijv. vensterprofielen tegen verontreiniging door verfmaterialen en krassen die worden veroorzaakt door pleistermaterialen en gereedschap.
- Geschikt voor algemeen gangbare oppervlakken zoals gewone en geschilderde metalen, hard PVC, geschilderd hout, steen, metselwerk.
- Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken zoals poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
- Niet geschikt voor plastics die weekmakers bevatten, zoals zacht PVC, PP, PE, etc.
De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog en stabiel zijn en vrij van stof, vet en olie. Niet gebruiken op verweerde of beschadigde oppervlakken. De bovenlaag moet goed aan het oppervlak kleven. Poreuze en absorberende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met primer.
Materiaal drager | Weefsel, met PE-coating |
Lijmbasis | Natuurrubberlijm |
Kleur | Zwart/wit (basismateriaal) |
Lengte | 25 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte van kleefband | 0,31 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -5 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -15 tot 50 °C |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 7 N |
Breukrek/voorwaarden | 12 % / in accordance with DIN EN 14410 |
Vochtbestendigheid | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 15 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |