ASSY®plus 4 universeel set
ASSYplus 4 CSMP verzinkt staal en bit set 1260-dlg
ASS-ASSYPLUS-4-CSMP-UNIVERSEEL-SET
Art.-nr. 0988995094
EAN 4055375432358
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Set met hardlopers en bijhorende bits.
- Ideale krachtoverdracht dankzij RW-aandrijving
- Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt
- Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal
- Maximale schroefbetrouwbaarheid
- Maximale sterktewaarden zonder risico van verbrossing
Datasheets(X)
- Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
- Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X50/26
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X60/31
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!