Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BS 12-A Comboset bestaande uit twee machines

Accu boormachine BS 12-A Combo set
COMBOPAKKET BS 12-A, HKS 12-A

Art.-nr. 0988010446

EAN 4061338736920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BS 12-A Comboset bestaande uit twee machines

Art.-nr. 0988010446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Twee 12 Volt machines, twee accu's 2,0Ah., laadapparaat in een tas
Voor meer informatie van de machines navigeer dan naar leveromvang.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief BS 12-A Comboset bestaande uit twee machines:
1 x
Accu-boorschroefmachine BS 12-A

ACCU-BOORSCHROEFMACH-BS 12-A -BODY-DOOS

Omschrijving: Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu handcirkelzaagmachine HKS 12-A

ACCU-CIRKELZAAGMACH.-HKS 12-A -BODY-DOOS

Omschrijving: Zeer compacte en handzame 12-V handcirkelzaagmachine die snelle resultaten oplevert. Voor het zagen van hout
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU-LIION-12V/2,0AH

Omschrijving:
2 Ah
Compacte 12 V-accu
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat 12 volt AL 40-LI Voor accu LI 10,8 volt en 12 volt

ACCU-LAADAPPARAAT -AL40-LI

Omschrijving:
12 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststof draagtas

TAS-12V-MACHINE-280X430X120MM

Omschrijving: Tas voor 12 V accu gereedschap
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie