Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® 4 set ø 3,5 + 4,0 mm 8.000-delig

ASSY 4 verzonken kop freesholtes set 8000 st.
ASS-ASSY-4-UNIVERSEEL-SET-D3,5+4,0

Art.-nr. 0988002286
EAN 4062856365081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 set ø 3,5 + 4,0 mm 8.000-delig

Art.-nr. 0988002286
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
Inclusief ASSY® 4 set ø 3,5 + 4,0 :
1.000 x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X16/12

Omschrijving:
3,5 x 16 mm
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-A2K-3,5X20/12

Omschrijving:
3,5 x 20 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-A2K-3,5X25/17

Omschrijving:
3,5 x 25 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-A2K-3,5X30/18

Omschrijving:
3,5 x 30 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-A2K-3,5X35/21

Omschrijving:
3,5 x 35 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 1.000 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-A2K-3,5X40/25

Omschrijving:
3,5 x 40 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X30/18

Omschrijving:
4 x 30 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X35/21

Omschrijving:
4 x 35 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X40/24

Omschrijving:
4 x 40 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X45/29

Omschrijving:
4 x 45 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X50/29

Omschrijving:
4 x 50 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x