Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® 4 set diam. 5,0 mm 1.310-delig

ASSY 4 verzonken kop freesholtes set 1310 st.
ASS-ASSY-4-CSMP-UNIVERSEEL-SET-D5,0

Art.-nr. 0988002282
EAN 4062856365043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 set diam. 5,0 mm 1.310-delig

Art.-nr. 0988002282
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
Inclusief ASSY® 4 set diam. 5,0 mm 1.310-delig:
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X40/25

Omschrijving:
5 x 40 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
250 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X50/30

Omschrijving:
5 x 50 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 250 x
250 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X60/37

Omschrijving:
5 x 60 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 250 x
200 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X70/42

Omschrijving:
5 x 70 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 200 x
100 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X80/42

Omschrijving:
5 x 80 mm
Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 100 x
10 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 10 x