Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Conische smeernippel, inch, vorm B, haakse vorm 45° DIN 71412, vorm B, staal verzinkt, inch

DIN 71412 stl verz vorm B 45°, zeskantaandr. inch
SMEERNIPPEL-DIN71412-B-H2-A3F-6K-R1/8"

Art.-nr. 098653
EAN 4011231917940

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Conische smeernippel, inch, vorm B, haakse vorm 45° DIN 71412, vorm B, staal verzinkt, inch

Art.-nr. 098653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met conische schroefdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

B, H2, Zeshoekig

Nominale diameter (d1)

1/8 in

Lengte (l1)

25 mm

Sleutelwijdte (s1)

11 mm

Normering

DIN 71412

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

R