Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Combi-vulapparaat

Combi-vulapparaat
VUL-LUB-COMBI-VETTEN-18KG-JOKEY2000

Art.-nr. 098602018
EAN 4065746026550
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen

Geschikt voor het vullen van:


  • Lube-Shuttle systeemcartridges in combinatie met een navuladapter

  • Schaarvetspuiten

  • Eenhands vetspuiten

  • Smeereenheden met vulnippel conform DIN 1283
Opmerking

In de handel verkrijgbare vetsoorten tot NLGI-klasse 2 kunnen worden gebruikt. Elk ander gebruik raden wij uitdrukkelijk af.


Lube-Shuttle® is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH KG.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het combinatie-vulapparaat is geschikt voor het vullen van Lube-Shuttle®-systeempatronen in combinatie met een navuladapter, schaarvetspuiten, eenhands vetspuiten en smeersystemen met vulnippel conform DIN 1283, met in de handel verkrijgbare vetten tot NLGI-klasse 2.

Handleiding
  • Open de vetopvangbak en druk de volgzuiger stevig op het vet.

  • Plaats de centreerkap op de vetopvangbak.

  • Draai alle 3 kartelschroeven los en schuif de centreerschuif naar binnen (naar het midden).

  • Druk de bevestigingsklauwen met de bouten zo ver mogelijk naar buiten.

  • Plaats vervolgens de centreerkap op de vetopvangbak, zodat de bevestigingsklauwen naar buiten zijn gericht

  • en de centreerschuif zich in de vetopvangbak bevindt.

  • Duw de centreerschuif zo ver mogelijk naar buiten met de kartelschroef. (Kap wordt

  • automatisch op de vetopvangbak gecentreerd)

  • Houd de kartelschroef naar buiten gedrukt en schuif de bevestigingsklauw zo ver mogelijk naar binnen

  • met behulp van de bout. Draai de kartelschroef stevig vast.

  • Zet de overige 2 kartelschroeven en -bouten vast zoals hierboven beschreven.

  • LET OP!! Controleer of de centreerkap stevig op de vetopvangbak zit.

  • De pomp kan nu door de klem worden geduwd en met de

  • klemschroeven worden vastgezet.

  • Het combinatie-vulapparaat is nu klaar voor gebruik.

  • Druk de vulnippel van het smeerapparaat op het vulmondstuk van het vulapparaat. Het vulmondstuk heeft

  • een stopventiel.

  • Tijdens het vullen schuift het vet automatisch de afdichthuls terug in de vetopvangbak. De

  • zuigerstang van de vetopvangbak moet volledig naar binnen worden geduwd voordat deze wordt gevuld. Wanneer u verhoogde

  • weerstand voelt op de hendel van het vulapparaat, is het vullen voltooid.

Materiaal

Staal

Materiaal zuiger

Messing

Materiaal pakking

Nitrilbutadieenrubber (NBR)

Geschikt voor binnendiameter van vetemmer

0 - Niet van toepassing

Dekseldiameter

365 mm

Hoogte

535 mm

Productgewicht (per stuk)

5,600 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vulslang voor centraal smeersysteem Met universele aansluiting voor centraal smeersysteem

VET-COMBIVULTOESTEL

x 1 st
Refilladapter Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL, ADAPTER

Voor het hervullen van Lube-Shuttle®-systeemcartridges met het combinatievulapparaat, art.nr. 0986 02
x 1 st
Schroefsluiting Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL, SCHROEFDOP

Voor het afsluiten van Lube-Shuttle®-systeemcartridges
x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie