Isolatietape, elektrisch, set
Isolatietape, elektra, 10-delig
ISOLATIETAPE-VDE-ASSORT.-DIV. KLEUREN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VDE-getest, overeenkomstig DIN EN 60454-3-1 type 5
- Veilig dankzij geteste eigenschappen
- Doorslagvastheid tot 40 kV
- Vlamvertragend
Veilig en gemakkelijk in het gebruik
- Scheurvast en bestand tegen veroudering
- Hoge flexibiliteit en hechtkracht
Duurzame materiaaleigenschappen, zelfs bij wisselende temperaturen
In hoge mate bestand tegen verdunde zuren en logen
Tape beschermen tegen direct zonlicht.
De ondergronden moeten massief, schoon, droog en vet- en olievrij zijn. De tape moet strak worden aangebracht om een optimale binding te garanderen en om deze in ten minste twee lagen met een overlapping van 50% te kunnen wikkelen. Op de laatste laag moet minder spanning worden uitgeoefend om te voorkomen dat de lagen daadwerkelijk één worden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het isoleren en markeren van elektrische kabels, het bevestigen van kabelbomen, het vormen van kabelbomen, het beschermen van aftakkingen van laag- en middelhoog- tot hoogspanningskabels, enz. Voldoet aan Europese Richtlijn 2011/65/EG (RoHS 2) en gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie (RoHS 3), evenals EU-richtlijn 200/53 (vrij van lood, chroom (VI), kwik en cadmium).
Aantal stuks in assortiment of set | 10 st |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 0 tot 90 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Goedkeuringsmarkering | VDE |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.