Band voor snelle reparatie HR
Afdichtband, Instant Repair Tape HR
REPARATIETAPE-SPOED-TRANSP-25,4MMX3,65M
Art.-nr. 0985077232
EAN 4052712489013
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen vele middelen
- Waterafstotend en luchtdicht binnen enkele seconden
- Uiterst veelzijdig
- Zeer eenvoudige en snelle toepassing, ook ideaal voor pech- en hulpdiensten
- Werkt ook op vochtige of olieachtige ondergronden en onder water
- Kan worden verwijderd zonder residu achter te laten
- Blijvend elastisch
De band is niet zelfklevend. Uitsluitend bedoeld voor tijdelijke reparatie. Niet voor hergebruik. Het is niet aan te bevelen na afdichting de positie te veranderen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Reparatie en afdichting van pijpwerk en slangen tot 8 bar druk (met dia. 1 inch)
- Afdichting/reparatie, bijv. warmteleidingen, koelleidingen, fittingen, waterleidingen
- Afdichting/reparatie, bijv. radiateurslangen, olieleidingen, tuinslangen, persluchtapparatuur
- Afdichting/reparatie, bijv. leidingen van bouwmachines
- Ommantelen van gereedschappen
- Andere toepassingen zijn de botensector, camping, etc.
De band dicht zichzelf af wanneer hij onder spanning rondom het object wordt gewikkeld. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Materiaal drager | Siliconen |
Kleur | Transparant |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 3,65 m |
Totale dikte | 0,5 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | -50 tot 260 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -60 tot 260 °C |
UV-bestendig | Ja |
Vochtbestendigheid | Ja |
Doorslagsterkte | 15000 V/mm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |