Automatische lashelm Solar II 9-13
Automatische lashelm Solar II
LASHELM-SOLAR-II-AUTODARKEN-(9-13)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2 beschermingsmodi beschikbaar, automatische en handmatige aanpassing
- Ergonomisch ontworpen helmschaal: beschermt voorhoofd, kruin, oren en nek optimaal.
- Lichtgewicht en extreem comfortabel
- Rookafstotend ontwerp
- Beschermt tegen lasspatten en beschermt bij werkzaamheden boven het hoofd
- Comfortabele in vier standen afstelbare hoofdband (hoogte, breedte, hoek en lengterichting)
- Anti-transpiratie-hoofdband met voering
Let op: Niet geschikt voor laserlassen en gaslassen.
Datasheets(X)
Alle elektrische lasmethoden: Elektrodelassen, MIG, MAG/CO2, lassen met gevulde draad, TIG-lassen, plasmalassen.
Lichtdoorlaatbaarheid geactiveerd | Beschermingsniveau 9-13 |
Cassettebreedte x cassettehoogte x cassettedikte | 110 x 90 x 9 mm |
Breedte gezichtsveld x hoogte gezichtsveld | 96 x 40 mm |
Energiebron | Zonnecellen en vervangbare batterij |
UV- en IR-bescherming | Permanent gewaarborgd |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -10 tot 55 °C |
Normering | EN 166, CSA Z94.3 |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu-/batterijomschrijving | 1,5 V Micro AAA |
Materiaal | Nylon (polyamide) |
Min./max. schakeltijd donker naar licht | 0,1-1,0 s |
Kleur | Zwart |
Min./max. beschermniveau | 9-13 |
Minimale schakeltijd donker naar licht | 0.1 s |
Productgewicht (per stuk) | 1100 g |
Schakeltijd licht naar donker | 1 s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!