Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laskap WSC 9-12

Laskap WSC 9-12

Art.-nr. 0984700300
EAN 4053479255002
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lichtgewicht, comfortabele verblindingsbescherming met automatische verduistering

Licht van gewicht en zeer comfortabel


  • Lichtgewicht textielmaterialen

  • Verhoogd comfort en minimale spanning op de nekspieren dankzij gelijkmatige gewichtsverdeling

  • Universeel instelbaar


Optimale bescherming


Goede afdekking van gezicht, nek en oren ter voorkoming van brandwonden.



Antiverblindingscassette


  • Traploze aanpassing van beschermingsniveau DIN 9-12

  • Slijpstand voor uitschakelen cassette voor slijpen zonder flikkeren

  • Groot gezichtsveld dankzij neusuitsparing in antiverblindingscassette

  • Verwisselbare batterijen


Universeel inzetbaar


Voor alle booglastechnieken: Elektrodelassen, MIG/MAG, lassen met gevulde draad, TIG-lassen

Opmerking

Let op: Niet geschikt voor laserlassen!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtdoorlaatbaarheid niet geactiveerd

Beschermingsniveau 3

Lichtdoorlaatbaarheid geactiveerd

Beschermingsniveau 9-12

Gewicht

425 g

Goedkeuringsmarkering

CE
ANSI
AS/NZS

EN-Norm

166
175
379

Energiebron

2 Vervangbare knoopcel 3 V (CR2032)

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 60 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laskapklem

RIEMCLIP TBV LASHELM-LASKAP

Geschikt voor laspetten en alle automatische lashelmen van Würth.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knoopcel Lithium 3V

KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2032

Geringe zelfontlading
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Beschermvenster Voor WSC 9-12 laskap

VOORZETGLAS-LASHELM-BUITEN

x 5 st
Interne lens Voor WSC 9-12 laskap

VENSTER LASKAP WSC 9-12 BINNENKANT

Voor WSC 9-12 laskap
x 5 st