Ventilatie-eenheid WSH AIR III Voor Automatische lashelm WSH AIR III 5-13 en Gelaatsscherm WSH AIR III
Ventilatie-eenh. vr ademhalingsbesch. WSH AIR III
RESPIRUNT-WSH-AIR-3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krachtige 3-traps luchtstroom: 170/210/240 l/min
- Constante luchtstroom dankzij sensorbewaking
- Het apparaat voert telkens wanneer het wordt ingeschakeld een zelftest uit
- Maximaal beschermingsniveau TH3P EN 12941 (99,8% van de deeltjes en rook wordt gefilterd)
- Lange levensduur dankzij filteroppervlak van 0,5 x 0,5 m
- Krachtige lithium-ionbatterij met aanduiding van laadniveau en een gebruiksduur van maximaal 18 uur
Kan langere tijd worden gedragen vanwege de actieve circulatie van verse lucht
Datasheets(X)
- Kan worden gebruikt voor Automatische lashelm WSH AIR III 5-13 alle elektrische lasprocessen en Gelaatsscherm WSH AIR III alle schuurwerkzaamheden
- Kan worden gebruikt voor alle schilderwerkzaamheden met verf op waterbasis, waar geen explosieveiligheid nodig is
Lengte | 222 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1560,000 g |
FILTCOV-(F.WELDHELM-WSHAIRIII)
SPARKPROT-(F.WELDHELM-WSHAIRIII)
AY-PREFILTER-WELDHELM-WSHAIRIII
AY-MASTERFILTER-WELDHELM-WSHAIRIII
RESERVEONDRDL-LADER LASHELM WSHAIRIII
AY-AIRHOSE-WELDHELM-WSHAIRIII
SEAL-(F.WELDHELM-WSHAIRIII)
RESERVE BATTERIJ-LASHELM-WSH-AIR-III
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!