Automatische lashelm WSH AIR III 5-13
Automatische lashelm WSH air III 5-13
WELDHELM-WSH-AIR-3-(5-13)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer goede luchtverdeling in de helm, frisse lucht stroomt alleen naar de mond en de neus
- Eenvoudig vervangbaar en afwasbaar gelaatsscherm
- Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
- Speciaal rookafstotend ontwerp
- Traploos instelbare beschermingsniveaus 5–13
- Met geïntegreerde, traploos instelbare voorhoofdkoeling
- Geschikt voor toepassingen < met 20A-lasstroom en pulserend booglassen!
- Niet geschikt voor laserlassen!
- Ventilatie-eenheid WSH AIR III Art.nr. 0984690070 niet inbegrepen in de leveringsomvang
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt voor alle elektrische lasprocessen, ook bij laswerkzaamheden boven het hoofd
Min./max. beschermniveau | 4-13 |
Min. beschermingsniveau | 4 |
Max. beschermingsniveau | 13 |
Produktvægt (pr. vare) | 500.000 g |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!