Terugslagklep
Lasdrukregelklep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zuurstof:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/u debiet
Brandbaar gas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/u debiet
Terugslagkleppen moeten jaarlijks verplicht gekeurd worden in overeenstemming met BGV D1, § 49
Datasheets(X)
Beschermgas | Zuurstof |
Diameter slangaansluiting | 1/4 in |
Productgewicht (per stuk) | 156 g |