Lasvoorstuk Voor acetyleen
Lasvoorstuk voor acetyleen, gebogen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaaldikte mm/aansluitdraad
- 0,5-6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0-14,0 mm = M 12 x 1,5
Datasheets(X)
Minimale/maximale materiaaldikte | 2,0-4,0 mm |
Productgewicht (per stuk) | 164 g |
Minimale materiaal dikte | 2 mm |
Maximale materiaaldikte | 4 mm |