Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laselektrode universeel blauw

Laselektrode universeel blauw
ELEKTRODEN UNIV.BLAUW 2,5X350MM

Art.-nr. 0982251
EAN 4011231913904

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
  • Geschikt voor het bevestigen van staal aan galvanisch verzinkt/blank staal

  • Goede naadvulling

  • Lasslakken eenvoudig te verwijderen

  • Gelijkmatige lasnaden

  • Goede herontsteking
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verbindingslassen in staal, automobielindustrie, containers, ketels en scheepsbouw op niet-gelegeerd staal, zoals St. 33 - St. 52, ketelstaal H I - H III, 17Mn4, GS 38 - GS 52. Ook geschikt voor basismaterialen P235 / S235 - P355 / S355, scheepsstaalsoorten A - D, A32 - 32, A36 - D36 onder andere.

Aderdiameter (Ø)

2,5 mm

Lengte

350 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

70-100 A

Gewicht

5,1 kg

American Welding Society (AWS)

A 5,1: E 6013

Coating van laselektrode

Rutiel-cellulose

Kleur

Blauw

Minimale treksterkte

510 N/mm²

Minimale kerfslagenergie

47 J

Minimale stroomsterkte

70 A

Maximale stroomsterkte

100 A

Maximale verwerkingstemperatuur

350 °C

Minimale rek in lengterichting

22 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie