Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WLH 6 LED-handlamp

LED-looplamp WLH 6
LED-LOOPLAMP WLH6-MET SNOER

Art.-nr. 0981736
EAN 4053479833781
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

De lamp hoeft niet te worden vervangen


  • Tijdbesparing

  • Geen uitval


Laag stroomverbruik


  • Bespaart kosten

  • Milieuvriendelijk


Geen opwarm- en voorverwarmtijd


  • Volle lichtsterkte direct beschikbaar

  • Zeer goed koudestartgedrag


Bestand tegen olie, benzine en UV-straling



Made in Germany

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

500 lm

Beschermklasse IP

IP 64

Slagvastheid

IK07

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Vermogen

6 W

Kabeltype

H05BQ-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Aantal LED's

16 st

Steekconnector

1 randaardestekker, 16 A

Energie-efficiëntieklasse

E

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houdmagneet Voor looplampen

MAGNHOLD-F.HNDLAMP

Met klemveer