Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare LED-werklamp Ergopower 20 W

Accu led-werklamp Ergopower COB 20 W
LGHT-BTR-LED-EU-20W

Art.-nr. 0981508157
EAN 4058794665017

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp

Functies:


  • Robuust - aluminium behuizing met rubberen rand

  • COB LED-lichtbron - onmiddellijk volledige capaciteit beschikbaar

  • Twee lichtmodi - 1.700 lm en 1.000 lm

  • Schakelstanden - sterk, zwak, uit

  • Voet traploos instelbaar

  • Voet met montagegaten (M8) om de lamp op een statief te bevestigen

  • Wordt geleverd met AC/DC-oplader
OpmerkingLi-ion: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom

1700 lm

Min./max. lichtstroom

1000 / 1700 lm

Kleurtemperatuur

5700 K

Min./max. brandtijd

3-6 h

Brandtijd

3 h

Laadtijd

4 h

Slagvastheid

IK09

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

8.4 V DC

Accu-/batterij capaciteit

7800 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Vermogen

20 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Breedte x hoogte x diepte

203 x 202 x 62 mm

Aantal LED's

1 st

Materiaal

Aluminium-kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie