Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-werklamp, 360°

LED-werklamp 360 graden
LED WERKLAMP 360º

Art.-nr. 0981180900
EAN 4058794212501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.
  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 130 lm/W)

  • Slagvaste en onbreekbare 2-componenten behuizing

  • Lamp hoeft niet te worden vervangen

  • Laag stroomverbruik

  • Geen opwarm- en voorverwarmtijd

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Uitvoering

1 contactdoos (max. 3kW)

Lichtstroom

3600 lm

Lumen

4200 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Beschermklasse IP

IP 54

Slagvastheid

IK08

Kabeltype

H07BQ-F3G1,5 mm²

Draadlengte

5 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Steekconnector

1 randaardestekker, 16 A

Vermogen

28 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 30 °C

Breedte x hoogte x diepte

185 x 230 x 185 mm

Energie-efficiëntieklasse

D

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Statief Voor werklampen

STANDAARD TBV WERKPLAATSL.0981.100

Tweewegs, traploze hoogteverstelling
x 1 st
Premium statief Voor werklampen

STATIEF PREMIUM Z. RAIL

Met dubbele, traploze hoogteverstelling en geïntegreerde waterpas voor horizontale uitlijning
x 1 st
Rail Voor werklampstatief

GELEIDER VOOR STATIEF

Voor maximaal twee werklampen
x 1 st
Draaggreep inclusief kabeloprol Voor LED-werklamp 360°

BEUGEL VOOR 0981180900

Voor draaggemak of aansluiting op statieven