LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift
LED-verlichting groot oppervlak 360° POWERTUBE
LGHT-LED-(POWERTUBE-L)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken
- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (140 lm/W)
- Lage windbelasting
- Slagvaste en onbreekbare behuizing (IK 08)
- Hoogwaardige BQ-F-kabel van polyurethaan in rode signaalkleur
- De lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Snelle eenpersoonsmontage
- Snelle montage en demontage zonder afkoeltijd dankzij passieve koeling
- 5 gegommeerde voetjes voor stabiele stand
- Made in Germany
Goedgekeurd voor zware omstandigheden.
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten, alsmede voor bouwplaatsen, montagewerk, sport en ontspanning, reddingswerk, enz.
Montage:
- Premium statief, art.nr.09811011: Statiefaansluiting, art.nr.0981180725 vereist (niet POWERTUBE L)
- Krukstatief, art.nr.09811021: Statiefadapter, art.nr.0981180811 vereist
- Statief, roestvrij staal, met luchtkussens, art.nr.09811031: geen accessoires nodig
Uitvoering | Lichtschakelaar |
Lichtstroom | 41500 lm |
Lumen | 55450 lm |
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Slagvastheid | IK08 |
Kabeltype | H07BQ-F2x1,0 mm² |
Draadlengte | 10 m |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Steekconnector | 1 randaardestekker, 16 A |
Vermogen | 400 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 30 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 270 x 850 x 270 mm |
Energie-efficiëntieklasse | E |