Powerquad LED-werklamp
Led-werklamp POWERQUAD
WERKPLAATSLAMP LED POWERQUAD L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 130 lm/W)
- Bijna doorschijnende kap produceert een brede lichtbundel met minder schittering
- De lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- 6-voudige instelbare lichthoek
- 2 geaarde contactdozen van Mennekes
- Hoogwaardige BQ-F-kabel van polyurethaan in rode signaalkleur
- Schok- en breukvaste behuizing
- Made in Germany
Goedgekeurd voor zware omstandigheden.
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Uitvoering | Lichtschakelaar 2 stopcontacten (max. 3 kW) |
Lichtstroom | 8000 lm |
Lumen | 10600 lm |
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Slagvastheid | IK08 |
Kabeltype | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Steekconnector | 1 randaardestekker, 16 A |
Vermogen | 80 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 424 x 453 x 128 mm |
Energie-efficiëntieklasse | D |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!