MINI LED-werklamp
LED-werklamp MINI
LED WERKLAMP 2CONTACTDOZEN 33W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (> 90 lm/W)
- Slagvaste en onbreekbare 2-componenten behuizing
- Kabel kan op de behuizing worden opgerold
- Lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Uitvoering | Lichtschakelaar 2 stopcontacten (max. 2 kW), overdrukventiel |
Lichtstroom | 2800 lm |
Lumen | 3100 lm |
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Slagvastheid | IK08 |
Kabeltype | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Draadlengte | 2,5 m |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Steekconnector | 1 randaardestekker, 16 A |
Vermogen | 33 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 35 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 215 x 250 x 155 mm |
Energie-efficiëntieklasse | E |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!