LED T8-BUIZEN MET G13-FITTING
Ledlamp voor T8 (T26) buizen
LED-BUIS-T8-17.8W-FITT-G13-4000K
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Energiebesparing
Zeer heldere lamp met een zeer laag energieverbruik
Lange levensduur
Lampen hoeven minder vaak vervangen te worden
Ongevoelig voor veelvuldig in- en uitschakelen
Levensduur gaat niet achteruit in tegenstelling tot spaarlampen
Geen uv-straling in de lichtkegel
Daarom vervagen verlichte objecten niet en worden insecten niet aangetrokken
Specificatie
- Vermogensfactor: ≥0,9
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli: ≥12500
- SDCM ≤6
- Brandt direct op volle lichtsterkte
T8-ledlampen werken niet met elektronische voorschakelapparaten.
Datasheets(X)
Bij het vervangen van T8 fluorescentielampen moet de aanwezige starter tegelijk met de lampen worden verwijderd. Een Würth-starter wordt meegeleverd voor gebruik van de T8-ledlampen.
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Vermogen | 17.8 W |
Lichtstroom | 1800 lm |
Lengte | 1205 mm |
Glaskleur | Vorst |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 15000 h |
Dimbaar | Nee |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Diameter | 28 mm |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 05 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 40 °C |
Aanduiding sokkel | G13 |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |