Led-lamp, GU10, dimbaar (5507010542) GU10, dimbaar
Led-gloeilamp, GU10, dimbaar
LED-LAMP-PAR16-GU10-6W-2700K-DIM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase
Lange levensduur
Vermindert onderhoudswerkzaamheden
Energiebesparing
Vervangt conventionele verlichting
Specificatie
- Vermogensfactor: ≥0,5
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli: ≥12500
- SDCM ≤6
- Brandt direct op volle lichtsterkte
Datasheets(X)
Kleurtemperatuur | 2700 K |
Vermogen | 6.5 W |
Lichtstroom | 450 lm |
Stralingshoek | 38 graden |
Lengte | 53,5 mm |
Glaskleur | Helder |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 15000 h |
Dimbaar | Ja |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Diameter | 50 mm |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 05 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 40 °C |
Aanduiding sokkel | GU10 |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |