Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ledlamp, GU10, niet dimbaar

Ledgloeilamp GU10, niet dimbaar
LED-LAMP-PAR16-GU10-6W-4000K

Art.-nr. 0978400152
EAN 4061975347213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ledlamp, GU10, niet dimbaar

Art.-nr. 0978400152
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
Een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele halogeenspots PAR16 met dezelfde compacte vorm.

Leverbaar met verschillende stralingshoeken



100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase



Lange levensduur


Vermindert onderhoudswerkzaamheden



Energiebesparing


Vervangt conventionele verlichting



Specificatie


  • Vermogensfactor: ≥0,5

  • Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70

  • Schakelcycli: ≥7500

  • SDCM ≤6

  • Brandt direct op volle lichtsterkte
3 jaar garantie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleurtemperatuur

4000 K

Vermogen

6,1 W

Lichtstroom

575 lm

Stralingshoek

36 graden

Lengte

54 mm

Glaskleur

Helder

Energie-efficiëntieklasse

E

Levensduur van lamp

15000 h

Dimbaar

Nee

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Diameter

50 mm

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

05

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 40 °C

Aanduiding sokkel

GU10

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie