Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ledlamp, E27, standaard, niet dimbaar

LED-lamp, E27, gl.vorm, niet dimbaar
LED-LAMP-E27-A60-11W-4000K-1055LM

Art.-nr. 0978400108
EAN 4061975271174

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ledlamp, E27, standaard, niet dimbaar

Art.-nr. 0978400108
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
Ledlamp in klassieke vorm.

100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase



Lange levensduur


Vermindert onderhoudswerkzaamheden



Energiebesparing


Vervangt conventionele verlichting



Specificatie


  • Vermogensfactor: ≥0,5

  • Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70

  • Schakelcycli: ≥7500

  • SDCM ≤6

  • Brandt direct op volle lichtsterkte
3 jaar garantie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor flatgebouwen, hotels, restaurants, kantoorgebouwen, gangen, eetzalen en foyers.

Vervangt gloei/halogeenlampen door

75W

Lichtkleur

Neutraal wit

Kleurtemperatuur

4000 K

Vermogen

11,1 W

Lichtstroom

1055 lm

Lengte

112 mm

Glaskleur

Vorst

Energie-efficiëntieklasse

F

Levensduur van lamp

15000 h

Dimbaar

Nee

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Diameter

60 mm

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

05

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 40 °C

Aanduiding sokkel

E27

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie