Ledlamp, E27, standaard, niet dimbaar
LED-lamp, E27, gl.vorm, niet dimbaar
LED-LAMP-E27-A60-8.8W-4000K-806LM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase
Lange levensduur
Vermindert onderhoudswerkzaamheden
Energiebesparing
Vervangt conventionele verlichting
Specificatie
- Vermogensfactor: ≥0,5
- Lumenbehoudsfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF): 70
- Schakelcycli: ≥7500
- SDCM ≤6
- Brandt direct op volle lichtsterkte
Datasheets(X)
Ideaal voor flatgebouwen, hotels, restaurants, kantoorgebouwen, gangen, eetzalen en foyers.
Vervangt gloei/halogeenlampen door | 60W |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Vermogen | 8.8 W |
Lichtstroom | 806 lm |
Lengte | 105 mm |
Glaskleur | Vorst |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 15000 h |
Dimbaar | Nee |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Diameter | 60 mm |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 05 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 40 °C |
Aanduiding sokkel | E27 |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |