Flexibele ledlichtstrook Met siliconenmantel
Ledstrip 24 V/DC
LED-BAND-FLEX-2000MM-WW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden ingekort na ca. 160 mm (voor 335 mm lengte) en na 170 mm of met intervallen van 320 mm (voor 2000 mm lengte)
- Licht heeft geen UV-gehalte
- Dimbaar
Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Datasheets(X)
Voor accentverlichting in meubels, displays, vitrines, musea, balies, kantoren en tentoonstellingen
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 5.2 W |
Aantal LED's | 72 st |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3200 K |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 2,5 mm |
Hoogte | 8 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Lichtstroom | 225 lm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!