Steekbocht 90° voor Alu-Steck-WES aluminium buis
90 graden elleboog voor aluminium pijp
STEEKBOCHT-BUIS-90"-ALU-EN20

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer goede corrosiebestendigheid
- Laag gewicht
- Door hulzen aan beide zijden zijn geen extra insteekhulzen nodig
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Datasheets(X)
Geschikt voor buis (EN) | EN 20 |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 4456 |
Laadkracht bij 5 cm | 1250 N |
Slagvastheid bij 300 mm | 2 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -45 tot 250 °C |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |