Afstandshuls Zeskant, staal verzinkt
Afstandshuls staal verzinkt zeskant
6-KNT VERBINDINGSMR 3-D(A2K)-M24X72SW36
Art.-nr. 097452472
EAN 4050641877994
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal, speciaal gehard |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (l) | 72 mm |
Sterkteklasse | 4.8 |
Sleutelwijdte (s) | 36 mm |
Hoekmaat (e) | 39,55 mm |
