Afstandshuls rond, staal verzinkt
Afstandshuls staal verzinkt rond
VERB.MOER-ROND-(A2K)-ED11MM-M8X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Buitendiameter (d) | 11 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sterkteklasse | 4 |
Nominale diameter | 8 mm |