Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afstandshuls rond, staal verzinkt

Afstandshuls staal verzinkt rond
VERBINDINGSMOER ROND VZ M12 X 30

Art.-nr. 0974001230
EAN 4050641694478

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstandshuls rond, staal verzinkt

Art.-nr. 0974001230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d)

15 mm

Lengte (l)

30 mm

Materiaal

Staal, speciaal gehard

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie