Gekrimpte montageband zonder randperforatie
Montageband, zonder randperforatie, golvend
MNTGEBAND-PERF-GEGOLFD-GD6,8MM-B17MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ophangingen (bijv. buizen, ventilatiekanalen)
- Voor het bevestigen van elektriciteitsbuizen, (vuil)waterleidingen, kabels en buizen op ruw beton
Denk eraan dat de band scheurt bij de breuklastwaarde. Lokaal moet rekening worden gehouden met trillingen en thermische belastingen evenals de vereiste veiligheidsfactor.
Datasheets(X)
Breedte | 17 mm |
Materiaaldikte | 0,7 mm |
Gatdiameter | 6,8 mm |
Gatafstand | 20 mm |
Maximale laadkracht | 1400 N |
Materiaal | 1,0226 |
Lengte | 10 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!