Balkklem type SRZ Open uitvoering
Balkklem type SRZ open model
SPANKLEM-TYPE.SRZ-ZNZ-OM-(14-20)-(18-25)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevestigingselement voor horizontale montage van buizen
- Inclusief twee openingen M6 voor draadstangen
- Buisklem 360° draaibaar
Datasheets(X)
Min./max. klembereik | 14-20 mm |
Maximaal laadgewicht | 11 kg |
Min./max. buisdiameter (Ø) | 18-25 mm |
Geschikt voor buis (PG) | PG 11 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake |