Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klem, metrisch

Klem, metrisch
ELMO-KLEMBEUGEL-D-FORM-50MM

Art.-nr. 0971555050
EAN 4038898374893

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

75° Easy-Entry invoer voor eenvoudige montage
  • Slobgat voor laterale uitlijning tijdens het bevestigen met spaanplaatschroeven of slagpluggen

  • Centermarkering voor exacte uitlijning van de klemmen

  • EN16-EN40: Voor plaatsing in profielrails met 11 mm sleufbreedte

  • Speciale zijversterking voor hogere breukvastheid

  • Made in Germany
Opmerking
  • EN16–EN40

Voor slagplug ∅ 5 mm, kan op M6 tapeinden worden geschroefd (bijv. steunclip SCZ)


  • EN50-EN63

Voor slagplug ∅ 6 mm

ETA-18/0957 in combinatie met ETA-12/0452

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor opbouwmontage van starre kunststof buizen W-IS-EL-F, WPKu-EM-F en WPKu-EM-F-H0

Nominale grootte

50

Met koppelmechanisme (verticaal)

Nee

Slobgat lengte

10,4 mm

Slobgat breedte

5,8 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Kleur

LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L200-WL135MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st