Kabelclip PG
Kabelclip PG
ELMO-KLEMBEUGEL-KST-PG16-22,5MM
ELMO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Koppelen
- Met slobgat 4,5x12,4mm
- voor PG-buizen
Datasheets(X)
Nominal size | 16 |
Met koppelmechanisme (verticaal) | Ja |
Slobgat lengte | 12.4 mm |
Slobgat breedte | 4.5 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Colour | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Material | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |