Messing afstandsbout
Afstandsbout vernikkeld messing bi/bidraad
AFSTANDSBOUT-MESS-I/I-SW5-(E2J)-M3X30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefdraad conform DIN 13
Datasheets(X)
Voor bevestigingen in de elektrotechniek en elektronica.
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M3 |
Lengte (L) | 30 mm |
Binnendraadlengte (C) | 6 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 5 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | vernikkeld |