Contramoer, polyamide PG
Contramoer, PG PA6
CONTRAMOER-HEX-POLYAMIDE-GRIJS-PG9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het veilig bevestigen van kabelwartels en accessoires
- Made in Germany
Datasheets(X)
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Schroefdraad (pijpdraad) | PG 9 |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Materiaal | Polyamide - PA 6 GF30 |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |