Kabelinvoer, messing PG
Kabelinvoer, PG, messing
KABELINVOER-MESSING-(IP68-PG11)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geïntegreerde snoerontlasting
- Anti-twist-bescherming
- Groot afdicht- en klembereik
- Makkelijk te installeren
- Made in Germany
Datasheets(X)
Schroefdraad (pijpdraad) | PG 11 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 5-10 mm |
Sleutelwijdte | 20 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Maximale druk | 5 bar |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | vernikkeld |
Materiaal lamelleninzet | PA 6 V-2 |
Materiaal afdichtring | Nitrilrubber |
Minimale kabeldiameter | 5 mm |
Maximale kabeldiameter | 10 mm |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!