Kabelinvoer, polyamide PG
Kabelinvoer, PG PA6
KABELINVOER-POLYAMIDE-GRIJS-PG16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geïntegreerde snoerontlasting
- Groot afdicht- en klembereik
- Makkelijk te installeren
- Made in Germany
Datasheets(X)
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Schroefdraad (pijpdraad) | PG 16 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 10-14 mm |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Maximale druk | 5 bar |
Materiaal | Polyamide PA 6 V-2 |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Materiaal afdichtring | Polychloropreen-nitrilrubber CR/NBR, gehalogeneerd |
Minimale kabeldiameter | 10 mm |
Maximale kabeldiameter | 14 mm |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!