Ringvormige krimpkabelschoen DIN 46234 en vergelijkbaar
Krimpkabelschoen
KABELSCHOEN-RING-46234-CU-M4-2,5MM²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gebruiker moet de ingebrachte kabel controleren (door een uittrektest, indien nodig).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor meeraderige, fijnaderige, en zeer fijnaderige koperen geleiders, zoals conform DIN EN 60228 klasse 2, 5 en 6
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Flensgat | M4 |
Nominale grootte | 4 - 2,5 |
Aderdiameter (d1) | 2,3 mm |
Gatdiameter (d2) | 4,3 mm |
Afstand hulsuiteinde - midden van gat (l) | 11,8 mm |
Hulslengte | 4,8 mm |
Breedte (b) | 8 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!