Perskabelschoen DIN 46235
Krimp-kabeloog DIN 46235
KABELSCHOEN-PERS-CU-DIN-M16-240,0MM²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor koperen geleiders met enkele, meerdere, fijne of superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 1, 2, 5 en 6
- Met markeringen voor correct krimpen
De gebruiker moet de ingebrachte kabel controleren (door een uittrektest, indien nodig).
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 240 mm² |
Flensgat | M16 |
Code conform standaard | 28 |
Aderdiameter (d1) | 21,5 mm |
Gatdiameter (d2) | 17 mm |
Afstand hulsuiteinde - midden van gat (l1) | 92 mm |
Hulslengte | 40 mm |
Breedte (b) | 42 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!