Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Perskabelschoen DIN 46235

Krimp-kabeloog DIN 46235
KABELSCHOEN-PERS-CU-DIN-M12-150,0MM²

Art.-nr. 0967515012
EAN 4049557583624
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor koperen geleiders met enkele, meerdere, fijne of superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 1, 2, 5 en 6

  • Met markeringen voor correct krimpen
Opmerking

De gebruiker moet de ingebrachte kabel controleren (door een uittrektest, indien nodig).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddoorsnede

150 mm²

Flensgat

M12

Code conform standaard

22

Aderdiameter (d1)

17 mm

Gatdiameter (d2)

13 mm

Afstand hulsuiteinde - midden van gat (l1)

78 mm

Hulslengte

35 mm

Breedte (b)

34 mm

Max. temperatuurbestendigheid

125 °C

Materiaal

Elektrolytisch koper

Oppervlakte

Vertind

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mechanische handmatige krimptang WK 22 Voor verwisselbare klembekken met halve schalen, breedte 22 mm

PERSTANG-BUISKABELSCHOEN-6-300QMM

x 1 st
Hydraulische krimptang WHK 60/22 Voor klembekken met halve schalen, breedte 22 mm

PERSTANG-HAND-HYDR-6-300QMM

x 1 st
Persinzetstuk m. halve schalen zeskantpersing

INZETSTUK-PERSTANG-6KT-DIN-150QMM

22 mm breed