Buiskabelschoen met inspectiegat
Buiskabelschoen met kijkopening (standaard)
KABELSCHOEN-INSP.GAT-CU-M12-50MM²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gebruiker moet de ingebrachte kabel controleren (door een uittrektest, indien nodig).
Datasheets(X)
Voor meeraderige ronde geleiders, zoals conform DIN EN 60228 klasse 2
voor rondgedrukte sectorkabels
Draaddoorsnede | 50 mm² |
Flensgat | M12 |
Aderdiameter (d1) | 10 mm |
Gatdiameter (d2) | 13,2 mm |
Afstand hulsuiteinde - midden van gat (e) | 40 mm |
Hulslengte (a) | 19 mm |
Breedte (b) | 23 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!