Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele gereedschapskoffer

Gereedschapsassortiment 52-delig
GEREEDSCHAPSKOFFER-GEMIXT-52DLG

Art.-nr. 096593 152

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Universele gereedschapskoffer

Art.-nr. 096593 152

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

52-delige gereedschapskist voor mobiel gebruik

Basisgereedschapsset voor universele toepassingen

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

52 st

Lengte x breedte x hoogte

381 x 82 x 315 mm

Inclusief Universele gereedschapskoffer:

1 x
Sleufschroevendraaier

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,2X6,5X150

ZEBRA
Omschrijving:
1,2 x 6,5 mm
Ronde kling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sleufschroevendraaier

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,6X3,5X100

ZEBRA
Omschrijving:
0,6 x 3,5 mm
Ronde kling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PH

SCHROEVENDRAAIER-PH1X80

ZEBRA
Omschrijving: Ronde kling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PH

SCHROEVENDRAAIER-PH2X100

ZEBRA
Omschrijving: Ronde kling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch schroevendraaier

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM

ZEBRA
Omschrijving:
Bladlengte: 110 mm
Doorlopende kling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sleufkopbit

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
0,8 x 5,5 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Phillipsbit

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
PH C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Phillipsbit

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
PH C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Phillipsbit

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
PH C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Connector DIN 7427 1/4 inch

BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN

Omschrijving:
Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele houder, magnetisch

BITHOUDER-SWF-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm
Snelwisselkop en permanente magneet
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
C 6,3 (1/4") POWERDRIV
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TX-bit

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; Lengte: 25 mm
TX C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TX-bit

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; Lengte: 25 mm
TX C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch ratel

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/4IN-72TANDS-135MM

ZEBRA
Omschrijving: Omschakeldraaischijf
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW4

ZEBRA
Omschrijving:
4 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5

ZEBRA
Omschrijving:
5 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW6

ZEBRA
Omschrijving:
6 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW7

ZEBRA
Omschrijving:
7 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW8

ZEBRA
Omschrijving:
8 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW9

ZEBRA
Omschrijving:
9 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW10

ZEBRA
Omschrijving:
10 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW11

ZEBRA
Omschrijving:
11 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW12

ZEBRA
Omschrijving:
12 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW13

ZEBRA
Omschrijving:
13 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW14

ZEBRA
Omschrijving:
14 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch dop, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-KORT-6KT-SW5,5

ZEBRA
Omschrijving:
5,5 mm; Lengte: 22 mm
Kort
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/4IN-L100MM

ZEBRA
Omschrijving:
100 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Cardangewricht 1/4 inch

KNIEGEWRICHT-1/4IN

ZEBRA
Omschrijving:
Aandrijving: Buitenvierkant
Met geremd gewricht om de ingestelde positie vast te houden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW8

ZEBRA
Omschrijving:
8 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW10

ZEBRA
Omschrijving:
10 mm; Lengte: 140 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW11

ZEBRA
Omschrijving:
11 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW12

ZEBRA
Omschrijving:
12 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW13

ZEBRA
Omschrijving:
13 mm; Lengte: 170 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW14

ZEBRA
Omschrijving:
14 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW17

ZEBRA
Omschrijving:
17 mm; Lengte: 205 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ringsteeksleutel, kort

RINGSTEEKSLEUTEL-SW19

ZEBRA
Omschrijving:
19 mm; Lengte: 230 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpomptang DIN ISO 8976

WATERPOMPTANG-KSTGREEP-10IN

Omschrijving:
Min./max. klembereik: 10-30 mm; Lengte: 250 mm
Doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Rolbandmaat

ROLBANDMAAT-B16MM-L3M

Omschrijving:
3 m
Hoogwaardig meetlint in kunststof behuizing voor eenvoudig meten van alle meetbereiken.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L180MM

Omschrijving:
180 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Set inbussleutels 9-delig

BIN6KTSLEUTEL-SET-1,5-10-9DLG

ZEBRA
Omschrijving:
9 st; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
In kunststof houder, kort ontwerp
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1C-snijmes met glijstuk

AFBREEKMES-ROOD-H18MM-L160MM

Omschrijving:
18 mm
Met automatische mesvergrendeling voor handige bediening met één hand
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankwerkershamer

BANKHAMER-DIN1041-400G

Omschrijving:
400 g
Duitse uitvoering volgens DIN 1041, steel uit dubbel gewelfd essen
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie