Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 59 stuks
1/4 + 1/2" dopsleutelassortiment in metalen koffer 59-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/4+1/2IN-59DLG

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer uitgebreid assortiment, 59 stuks, in een stevige metalen doos
- Dit assortiment biedt een uitgebreide selectie hoogwaardige basisapparatuur voor de werkplaats en voor onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Bijpassende dopsleutels en bits voor vrijwel elke schroef
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 14 mm en een adapter met snelwisselkop voor de 15 bits
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
- Het 1/2-inch assortiment omvat 19 dopsleutels met een sleutelwijdte van 10 tot 32 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtig en efficiënt aanhalen met gereedschap van 1/4 inch en 1/2 inch
- De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De flexibele verlenging, insteekhandgreep voor 1/4-inch gereedschappen en de hoekverlengstukken voor gereedschappen van beide maten zorgen voor efficiënt en comfortabel werken
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 7,5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien. Zo kan het gereedschap met één hand worden gebruikt
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 59 st |
Breedte x hoogte x diepte | 350 x 55 x 260 mm |
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM
BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM
BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM
HEFBOOMRATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-250MM

KIST-METAAL-350X260X55-GR4