1/4 inch dopsleutels Assortiment met 27 stuks
1/4 inch dopsleutel assortiment, 27-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/4IN-KOGELKOP-27DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Multifunctioneel assortiment van 27 stuks in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Overeenkomstige dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen
- Het 1/4-inch assortiment omvat 9 dopsleutels met een sleutelwijdte van 6 tot 14 mm
- De 13 korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van het starre verlengstuk wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
3 in 1: Multifunctionele ratel met kogelkop
- De ratel kan worden gebruikt als een conventionele ratel, als een schroevendraaier of als T-handgreep
- De ergonomische handgreep kan recht worden gebruikt of 90° worden versteld als T-handgreep
- Het mechanisme met zijn 72 tanden heeft een kleine draaihoek van 5° en kan 270° in het gewricht worden gedraaid
- De vierkante aandrijving is bijzonder robuust en sterk
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 27 st |
Breedte x hoogte x diepte | 225 x 35 x 110 mm |
KNIEGEWRICHT-1/4IN
ZEBRADOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW4
ZEBRADOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW5
ZEBRADOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW6
ZEBRAFMINRT-F.096501427-215X105X30MM
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.