Assortiment dopsleutels 1⁄2 inch, binnenzeskant, kort 9-delig
1/2 in. dopsl. ass. binnenzesk. kort 9 stuks
BINNENZESKANT-DOPPENSET-1/2IN-KORT-9DLG
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Krachtig en efficiënt aanhalen en bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een matte afwerking, wat zorgt voor een stevige grip
- Het oppervlak is permanent bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Veilig opbergen en maakt gereedschap gemakkelijk te vinden
- De stabiele metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een PUR-schuiminzetstuk met klemwerking
- Gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 9 st |
Breedte x hoogte x diepte | 225 x 35 x 110 mm |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter